| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 26X8D-8699-200-113 Herst.-Nr.: 8699-200-113 EAN/GTIN: 4034138899751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | europäisches Profil 7,20 - 7,4 mm sicheres An- und Abkuppeln durch Dekompressionsmechanismus ISO 4414 - DIN EN 983 minimaler Kraftaufwand beim Ankuppeln optimale Dichtigkeit hervorragender Durchfluss, der sich allen Druckluftwerkzeugen anpasst antistatisch vermeidet das Anziehen von Staubteilchen auf die Arbeitsoberfläche beim Auftragen von Lacken energieabsorbierendes Kompositmaterial schützt vor Kratzern hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stöße, Zerquetschen, Vibrationseinflüsse max. Betriebsdruck: 16 bar Einsatztemperatur: -15°C bis +70°C Durchgang : 7,4 mm Gewicht : 86 g (Kupplung für Schlauch mit Ø 13 mm) Farbe : schwarz / blau Durchsatz bei 6 bar : 1 820 l/min - DP = 0,6 b Diese Druckluft-Sicherheitskupplungen gewährleisten optimale Dichtigkeit. die halten Einiges aus.... Unsere Sicherheitsschnellkupplungen sind innen aus Metall und nur außen Kunststoffummantelt und somit sehr stabil. Unsere internen Produkttests haben eine besonders gute Schlag- Stoß- und Druck bzw. Gewichtsbeständigkeit ergeben. Wir sind zum Beispiel mit einem LKW Mercedes Actros über die Druckluftkupplung drüber gefahren und sie hat sich weder verformt, noch wurde sie dabei beschädigt. Sie hat lediglich ein paar Kratzer im Kunststoff bekommen. Viel interessanter ist aber der Unterschied der Normfest Sicherheitsschnellkupplung im Vergleich zu eine Standard Messingkupplung. Hier ist nämlich der Volumenstrom wichtig. Eine Standard Messingkupplung läßt ca. 800-1000l Luft pro Minute durch und die Normfest Sicherheitsschnellkupplung lässt ca. 2000l Luft pro Minute durch die Kupplung. Da ein Luftmeißel oder ein großer 1 Zoll Schlagschrauber eine Menge Luft brauchen um optimale Leistung zu liefern kann eine falsch gewählte Luftkupplung die Leistung der Geräte deutlich reduzieren. Deshalb empfehlen wir Ihnen unsere hochwerigen Sicherheitskupplungen einzusetzen. Ähnlich ist es auch bei unseren Druckluftschläuchen, sie sind von innen speziell beschichtet, so dass die Oberfläche innen sehr glatt ist und sie deutlich mehr Luft durchlassen als Standardschläuche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |