Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1 Kunstst.-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Rand, TL 5000kg, i.Regal 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K1 Kunstst.-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Rand, TL 5000kg, i.Regal 400kg
K1 Kunstst.-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Rand, TL 5000kg, i.Regal 400kg
Artikel-Nr.:
     270-2033/0-GR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2033/0-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Rand (ohne Rand: 2033/0-G)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x150 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
26,5 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 7500 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 600 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Stapelpaletten, Europalette, Industriepalette, KLT, K1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.