Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220 Liter, 9 Füße, aus einem Stück, mit Stahl-Gitterrost, Euromaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangwanne 220 Liter, 9 Füße, aus einem Stück, mit Stahl-Gitterrost, Euromaß
Auffangwanne 220 Liter, 9 Füße, aus einem Stück, mit Stahl-Gitterrost, Euromaß
Artikel-Nr.:
     270-2507
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Details:
Auffangwanne mit 9 Füßen und verzinktem Gitterrost für den sicheren Transport und die umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.
Ideal zur Lagerung von fast allen Säuren, Laugen, Ölen und gefährlichen Flüssigkeiten.
Besitzt die Bauartzulassung Nr. Z-40.22-327.
Weitere Informationen:
Abmessung::
820x1220x370 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
32 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
1000 kg
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,15*
€ 333,49*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 275,88*
€ 344,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,64*
€ 348,03*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,00*
€ 348,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,59*
€ 372,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.