Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 140 Liter, aus PE, für Euromaß 800 x 1200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangwanne 140 Liter, aus PE, für Euromaß 800 x 1200 mm, schwarz
Auffangwanne 140 Liter, aus PE, für Euromaß 800 x 1200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     270-2563-0
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2563-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, ideal zur Lagerung von Säuren, Laugen, Ölen, Schwimmbadchemikalien etc.
mit Bauartzulassung Z-40.22-400
Weitere Informationen:
Abmessung::
830x1230x160 mm
Material::
PE
Gewicht::
6 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff, paletten auffangwanne, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,14*
€ 113,43*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 102,70*
€ 127,70*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 128,30*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 96,80*
€ 129,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 130,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 226,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.