Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufenpalette, 600x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kufenpalette, 600x800 mm
Kufenpalette, 600x800 mm
Artikel-Nr.:
     270-K2009-KA
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2009-KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Kunststoff-Display-Palette mit 3 Kufen, nahezu geschlossenes Oberdeck, ohne Rand
Weitere Informationen:
Abmessung::
600x800x160 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
9,5 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 2000 ; dynamisch: 800 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.