Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstst.-Leicht-Palette m.Kufen, Rand, regalfähig, 1000x1200mm, schw., TL 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstst.-Leicht-Palette m.Kufen, Rand, regalfähig, 1000x1200mm, schw., TL 2500kg
Kunstst.-Leicht-Palette m.Kufen, Rand, regalfähig, 1000x1200mm, schw., TL 2500kg
Artikel-Nr.:
     270-K2010-GKR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2010-GKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Kunststoff-Leicht-Palette mit 3 Kufen, durchbrochenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Rand (ohne Rand: K2010-GK)
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200x160 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
10,5 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 2500 ; dynamisch: 800 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Industriepaletten, Stapelpaletten, Europalette, Leichtpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.