Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     270-K6000-GKV
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GKV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Universalpalette mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Eisenverstärkung im Oberdeck - dadurch bis zu 1200 kg Regallast (bei Flächenlast), ohne Rand (mit Rand: K6000-GKVR)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x155 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
27 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 6000 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 1200 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten Europalette, Europaletten, Leichtpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 14 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 28 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.