Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff - Stapelpalette mit durchbrochenem Deck. Die Mehrweg-Leichtpalette im Maß 800x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff - Stapelpalette mit durchbrochenem Deck. Die Mehrweg-Leichtpalette im Maß 800x1200 mm
Kunststoff - Stapelpalette mit durchbrochenem Deck. Die Mehrweg-Leichtpalette im Maß 800x1200 mm
Kunststoff - Stapelpalette mit durchbrochenem Deck. Die Mehrweg-Leichtpalette im Maß 800x1200 mm
Kunststoff - Stapelpalette mit durchbrochenem Deck. Die Mehrweg-Leichtpalette im Maß 800x1200 mm
Kunststoff - Stapelpalette mit durchbrochenem Deck. Die Mehrweg-Leichtpalette im Maß 800x1200 mm
Artikel-Nr.:
     270-NESTO-9FSR-D
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     NESTO-9FSR-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoffpalette kiga
Kunststoff-Stapel-Palette mit 9 Füßen, 4-seitig einfahrbar, ineinander stapelbar, mit durchbrochenem Deck, MIT Rand
deutlich robuster als die meisten Leichtpaletten und daher optimal als Mehrwegpalette einsetzbar.
mit Stapelhilfen zum leichten Entnehmen, mit Haken für Stretchfolie uvm.
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x155 mm
Material::
PE/PP-RE
Gewicht::
7 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
statisch: 3500 ; dynamisch: 1200 ;im Regal: - kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.