Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essity SCA Tork Salubrin Händedesinfektionsgel, S1, 6 x 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht Einzelkartusche
Ansicht Einzelkartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-013-910103
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     910103
EAN/GTIN:
     7322541328430
Produktdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel

Tork Salubrin Händedesinfektionsmittel, mit 70 % (w/w9) denaturiertem Alkohol tötet effektiv Mikroorganismen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Wirksam gegen eine Vielzahl von Organismen, einschließlich behüllte Viren. Ideal für die tägliche Händehygiene. Die Formel enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe für ein angenehmes Handgefühl. Eignet sich zur Verwendung mit Tork Spender für Flüssigseife (S1)

  • Zertifizierte, mühelose Wartung und intuitives Nachfüllen
  • Biozidprodukte vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Wirksam gemäß EN 1500 und EN 14476 (alle behüllten Viren wie HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1, H5N1 usw.)
  • Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe fördern ein gutes Händehygieneverhalten.
  • Wählen Sie zwischen Knopfdruck- oder Armhebelspender.
  • Weitere Informationen zu möglichen Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Signalwort. Gefahr

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P233: Behälter dicht verschlossen halten.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501: Inhalt/Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen zuführen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | 07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233: Behälter dicht verschlossen halten. | P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P501: Inhalt/Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen zuführen.
System:
S1 - Flüssigseifen System
Geruch:
Alkoholgeruch
Konsistenz:
Gel
Inhalt:
1000 ml
Anzahl/Karton:
6 Stück
Farbe:
transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
120
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 15,78*
7 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 22,46*
12 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 22,70*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,265*
€ 23,085*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,265*
€ 23,085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.