Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Rollenhandtücher 6667 Airflex 6 x 304m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht Verpackungseinheit
Ansicht Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-028-6667
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6667
EAN/GTIN:
     5027375025815
Produktinformationen
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

Scott® Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Scott® Handtücher sind als Rollen mit hoher Kapazität erhältlich und ermöglichen eine Einstellung der abzugebenden Tuchlänge. Dies ermöglicht Ihnen Einsparungen bei Kosten und Abfallmengen. Sie eignen sich ideal für stark frequentierte Bereiche, in denen es auf Einsparungen bei Kosten und Wartungsaufkommen ankommt. Die einzigartige Airflex™ Technologie sorgt für, dass die einlagigen, Tücher auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest bleiben, sodass sie weder aufweichen noch reißen. Scott® Handtücher tragen das EU Ecolabel: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde.

Weitere Informationen:
Lagen:
1
Farbe:
Weiß
Material:
Airflex
Rollenbreite:
20 cm
Rollenlänge:
304 m
Prägung / Struktur:
nein
Packungsinhalt:
6 Rollen x 304 m | 6 Rollen à 304 m
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
pro Stück
€ 5,00*
ab € 80,61*
€ 96,67*
Lager 2717
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 80,89*
€ 96,68*
3 Tage
36
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 101,69*
2 Tage
18
pro Stück
€ 2,90*
ab € 85,16*
€ 101,78*
2 Tage
55
pro Stück
€ 5,45*
ab € 86,69*
€ 103,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 13,48167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6959
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.