| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2717-040-40439 Herst.-Nr.: 40439 EAN/GTIN: 8022650006326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-lagig, weiß, Zellstoff, 6 Rollen á 140 m (840 m insgesamt), Breite 20 cm, Rollendurchmesser 19 cm, Kerndurchmesser 3,9 cm, zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln, zertifiziert mit dem EU Ecolabel Liefermenge: 1 Karton mit 6 Rollen á 140 m (840 m insgesamt) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagen: | 2 | Farbe: | Weiß | Material: | Zellstoff | Rollenlänge: | 140 m | Rollenbreite: | 20 cm | Rollendurchmesser: | 19 cm | Kerndurchmesser: | 3,9 cm | Anzahl Rollen: | 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle hochweiß 2lg 20cm x 140m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Rollenhandtücher, Handtuchrolle, Papierhandtuch, Papiertuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |