Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiros Einweg-Vlies-Waschhandschuhe, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-052-85028400
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     85028400
EAN/GTIN:
     4051642501482
Suchbegriffe:
Einmal-Waschhandschuh
Einmal-Waschlappen
Einweg-Waschlappen
einmal waschhandschuh

Waschhandschuhe aus Polyestervlies, nicht steril, ca. 15,5 x 23 cm, einseitig offen, saugstark, rechteckig

Ablaufdatum: 07/2024

Liefermenge: 1 Karton mit 1000 Stück

Fotos: Wiros

Weitere Informationen:
Anzahl/Karton:
1000 Stück
Maße:
ca. 15,5 x 23 cm
Farbe:
weiß
Material:
Polyestervlies
Weitere Suchbegriffe: Vlies, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Waschhandschuhe, Waschhandschuh, Vlieshandschuhe, Vlieshandschuh, Einweg-Waschhandschuhe, Einweg-Waschhandschuh, Einweg-Vlieshandschuhe, Einweg-Vlieshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,55*
€ 49,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 40,34*
€ 48,00
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,69*
€ 43,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,81*
€ 42,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,22*
€ 41,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,52*
€ 35,13
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.