| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2717-141-102 Herst.-Nr.: 102 EAN/GTIN: 4251493100418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das vegane Mega Powertuch - ca. 40 x 35 cm
- gelb
- gelocht
- Höhere Saugkapazität als natürliches Leder, mit der außerordentlichen Reinigungsfähigkeit der Mikrofaser
- Vermittelt im feuchten Zustand einen ledertuch- ähnlichen Griff — der ideale Naturlederersatz!
- Durch die Lochung des Tuches erreicht man eine perfekte Gleitfähigkeit, Schmutzaufnahme und Trocknungseigenschaft
- Äußerst reißfest, da thermisch verfestigt
- Silikonfrei
- Waschmaschinenfest bis 95°
- Trocknergeeignet
Materialzusammensetzung 70 % Polyamide, 30 % Polyrethan Liefermenge: 1 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe ca.: | 40x35 cm | Farbe: | Gelb | Material: | 70 % Polyamide, 30 % Polyurethan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Fensterputztuch, Fenstertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch gelb 40x40cm, fensterputztuch, microfaser allzwecktücher, Kunstledertuch, Putzlumpen, Wischtuch, Lumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,74* | € 4,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2717 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,13* | € 4,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 24,76* | € 35,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 24,59* | € 35,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2717 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2717 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2717 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|