Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Silikonschwammstopfen
>
Artikel
Kulturstopfen BIO-SILICO®, Ø unten 30 mm, Ø oben 44 mm, L 78 mm, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
272-1P3N.1
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
8905942
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Silikon Schwamm Stopfen
Silikon-Schwammstopfen
Silikonschwamm-Stopfen
Silikonschwammstopfen
Kulturstopfen BIO-SILICO®, Ø unten 30 mm, Ø oben 44 mm, L 78 mm
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 272
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Silikonstopfen Poren
,
Silikonstopfen Zellkultur
,
Einmalstopfen
,
Einwegstopfen
,
Kulturstopfen
,
Sterilstopfen
,
Stopfen Inkubation
,
Stopfen Sterilisation
,
Stopfen für Kulturgläser
,
Zellstoff-Stopfen
,
Zellstoffstopfen
,
Zellwatte-Stopfen
,
Zellwattestopfen
,
stopfen inkubation
,
Stopfen
,
Steristopfen
,
St
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
17 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 23,019*
€ 27,089*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 23,97*
€ 33,42*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,975*
€ 34,497*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 37,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,497*
€ 41,05143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,187*
€ 40,68253
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,471*
€ 38,64049
pro Stück
ab 240 Stück
€ 30,765*
€ 36,61035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,975*
€ 32,10025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 344,97* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 272
Versand:
Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 272
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen