Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-SILICO, orange N42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8905942
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8905942
EAN/GTIN:
     4049338019489
Suchbegriffe:
Silikon Schwamm Stopfen
Silikon-Schwammstopfen
Silikonschwamm-Stopfen
Silikonschwammstopfen
BIO-SILICO ist durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Diese Ausführungen ist chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
BIO-SILICO ®
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
0,310 kg
Nettogewicht:
0,250 kg
Verpackungsvolumen:
0,00242208 m³
Verpackungshöhe:
0,090 m
Verpackungsbreite:
0,116 m
Verpackungstiefe:
0,232 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 23,019*
€ 27,089*
1
€ 18,90*
ab € 23,97*
€ 33,42*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,975*
€ 34,497*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 37,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,149
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 374,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.