Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Norica, 32 mm, Kugelenden, verzinkt, 100 Stück


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
images/web_details/haw1611_a1.jpg
images/web_details/haw1611_a1.jpg
images/web_details/alc2225_a02.jpg
images/web_details/alc22_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC2225
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2225
EAN/GTIN:
     4007735022259
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammern mit Kugelenden verhindert das Zerreißen der geklammerten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
32 mm
Ausführung:
32 mm
Anreißer (Online):
Briefklammer Norica, 32 mm, Kugelenden, verzinkt, 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Briefklammer Norica, 32 mm, Kugelenden, verzinkt, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Briefklammern mit Kugelenden verhindert das Zerreißen der geklammerten Unterlagen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern alco, aktenklammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Aktenklammern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
146
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,71*
1 Tag
146
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,77*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,81*
1 Tag
123
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
Lager 273
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,87*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 1,87*
€ 2,23
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,48*
€ 1,76
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,31*
€ 1,56
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,26*
€ 1,50
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 1,20*
€ 1,43
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,98*
€ 1,17
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.