Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder, 150 x 4 mm, rot, Beutel à 1000 g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/alc762_a1.jpg
images/web_details/alc762_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC7621
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     7621
EAN/GTIN:
     4007735076214
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anreißer (Online):
Gummibänder, 150 x 4 mm, rot, Beutel à1000 g
Kurzbeschreibung (Online):
Gummibänder, 150 x 4 mm, rot, Beutel à 1000 g
Ursprungsland:
TH
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummi-Band, Gummi-Bänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Gummikreuzbänder, Gummikreuzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,12* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,62*
€ 11,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,91*
€ 10,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.