Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Duschabzieher
>
Artikel
Duschwischer SPAA, wasserfest, 175 x 239 x 55 mm, verchromtes Aluminium und verc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-BDF40345
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
40345-00000-00
EAN/GTIN:
4042448448644
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Einwascher
Der tesa® SPAA Duschwischer ist mit einer Halterung ausgestattet, die Sie ohne Bohren dauerhaft sicher an der Wand befestigen können• Duschwischer inkl. Halterung mit patentierter tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie• verchromte Oberfläche, garantiert rostfrei, weiche Gummilippe• sicherer Halt und hohe Belastbarkeit• wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund• wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK27• einfache und saubere Montage ohne Bohren• hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen• nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE• Maße: 175 mm x 239 mm x 55 mm
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Duschwischer SPAA, verchromtes Aluminium und verchromtes Plastik,
Kurzbeschreibung (Online):
Duschwischer SPAA, wasserfest, 175 x 239 x 55 mm, verchromtes Aluminium und verchromtes Plastik
Langbeschreibung (Online):
Der tesa® SPAA Duschwischer ist mit einer Halterung ausgestattet, die Sie ohne Bohren dauerhaft sicher an der Wand befestigen können • Duschwischer inkl. Halterung mit patentierter tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie • verchromte Oberfläche, garantiert rostfrei, weiche Gummilippe • sicherer Halt und hohe Belastbarkeit • wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund • wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK27 • einfache und saubere Montage ohne Bohren • hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen • nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE • Maße: 175 mm x 239 mm x 55 mm
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Einwascherträger
,
Fenstereinwascher
,
Fenster-Abzieher
,
Fenster-Wischer
,
Fensterabzieher
,
Fensterwischer
,
duschabzieher tesa
,
fenster abzieher
,
Bad-Accessoires
,
Badzubehör
,
Badaccessoires
,
Duschwischer
,
Glaswischer
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 21,46*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 22,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,60*
€ 23,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,59*
€ 24,76*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 17,35*
€ 25,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
tesa
40201-00000
ab € 20,61*
Zubehör
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
tesa
40206-00000
ab € 30,54*
Zubehör
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
tesa
40207-00000
ab € 18,34*
Zubehör
TESA Aluxx Chrom Wand-montiert Duschkorb
tesa
40200-00000
ab € 20,63*
Zubehör
tesa BK43-2 Befestigungsadapter Inhalt: 1 Set
tesa
40349-00000-01
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen