Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
Versandtasche DIN C5, mit Fenster, selbstklebend, 90g/qm, natronbraun, 500 Stück
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-BRG307206
Hersteller:
Büroring
Herst.-Nr.:
307206
EAN/GTIN:
4016058036089
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
m. Fe., SK, 90 g
Ausführung:
DIN C5 (162 x 229 mm)
Anreißer (Online):
Versandtasche C5, mit Fenster, selbstklebend, 90g/qm, natronbraun, 500 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN C5 Maße (B x H): 162 x 229 mm mit Fenster Grammatur: 90g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: natronbraun Inhalt: 500 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C5, mit Fenster, selbstklebend, 90g/qm, natronbraun, 500 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
versandtasche c5 90g mf sk natronbraun
,
falten-versandtaschen mit fenster
,
falten versandtaschen
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versandumschlag
,
Versandumschläge
,
Versandhülle
,
Versandhüllen
,
Fensterhülle
,
Fensterhüllen
,
Fensterumschlag
,
Fensterumschläge
,
Fenstertasche
,
Fenstertaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 11,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 16,97*
€ 20,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 16,57*
€ 19,72
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 16,02*
€ 19,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 14,42*
€ 17,16
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 14,12*
€ 16,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 11,20*
€ 13,33
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen