Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg307303_a1.jpg
images/web_details/brg307303_a1.jpg
images/web_details/brg307303_a3.jpg
images/web_details/brl307303_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307303
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307303
EAN/GTIN:
     4016058037314
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Papprückwand vorhanden:
CAA017
Aufreißhilfe vorhanden:
CAA017
Zolltarifnummer (TARIC):
48171000
GTIN:
4016058037314
Herstellerartikelnummer:
307303
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Artikelbezeichnung:
Versandtaschen
Lage der Öffnung:
AAY363
Höhe in mm:
324
Farbe:
AAA872 | weiß
Breite in mm:
229
Format des Umschlages:
DIN C4
Ausführung des Inhalts (Packung):
25 Stück
Flächenmasse des Papiers in qm:
90
Verschlusstechnik:
BAC620
Fenster vorhanden:
CAA016
Innendruck vorhanden:
CAA017
Format:
m. Fe. HK, 90 g
Ausführung:
mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 25 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm mit Fenster Grammatur: 90g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 25 Stück/Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.