| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307330 Herst.-Nr.: 307330 EAN/GTIN: 4016058036331 |
| |
|
| | |
| Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | o. Fe., SK, 90 g, Offset mit Innendruck | Ausführung: | ohne Fenster, selbstklebend, 90g/qm, weiß | Anreißer (Online): | Versandtasche C4, ohne Fenster, selbstklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück | Aufzählung (Online): | Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm ohne Fenster Grammatur: 90g/qm mit Innendruck Verschluss: Selbstklebung (SK) Werkstoff: Offsetpapier Farbe: weiß Inhalt: 250 Stück/Karton | Kurzbeschreibung (Online): | Versandtasche DIN C4, ohne Fenster, selbstklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück | Langbeschreibung (Online): | Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 ohne fenster, falten-versandtaschen c4, faltentasche, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen |
| | |
| |