Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4, mit Fenster, selbstklebend, 120g/qm, weiß, 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307339_a1.jpg
images/web_details/brl307339_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307345
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307345
EAN/GTIN:
     4016058036393
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
m. hochstehendem Fe., SK, 120 g
Ausführung:
mit Fenster, selbstklebend, 120g/qm, weiß
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, mit Fenster, selbstklebend, 120g/qm, weiß, 250 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm mit hochstehendem Fenster Grammatur: 120g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: weiß Inhalt: 250 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C4, mit Fenster, selbstklebend, 120g/qm, weiß, 250 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 17,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,46*
€ 30,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 25,35*
€ 30,17
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 24,23*
€ 28,83
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,84*
€ 25,99
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,71*
€ 25,83
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,29*
€ 20,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.