| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG428112 Herst.-Nr.: 2310218 EAN/GTIN: 4016058054731 |
| | |
|
| | |
| Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 366 x 258 x 415 mm | Ausführung: | Schnittbreite: 3,9 mm, Leistung (80 g/qm): 10 - 12 Blatt, Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN66399): E-2 / P-2 / T-2 | Gewicht: | 4 kg | Anreißer (Online): | Aktenvernichter BR210S, Streifenschnitt 3,9 mm, Sicherheitsstufe 2, Leistung 10-12 Blatt, anthrazit/weiß | Aufzählung (Online): | Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Schneidwellen aus gehärtetem Stahl unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten Energie-Management spart Strom im Stand-by Modus Leiser Betrieb Praktische Start-Stopp-Steuerung Einfache Entleerung durch abnehmbares Gehäuseteile Motorleistung: 160 W Eingabebreite: 225 mm Abmessungen: 366 x 258 x 415 mm Gewicht: 4 kg Farbe: weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter BR210S, 3,9 mm Streifenschnitt, Sicherheitsstufe P-2, Leistung 10-12 Blatt, Auffangbehälter 20 Liter, anthrazit/weiß, Maße (HxBxT) 366x455x258 mm | Langbeschreibung (Online): | Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| |