Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter BR406C, 4x25 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg428114_a1.jpg
images/web_details/brg428114_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG428114
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2323111
EAN/GTIN:
     4016058080464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany"Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und BüroklammernEnergiemanagement, spart Strom im Stand-by praktische Start-/Stopp-Automatikbei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
366 x 258 x 466 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 4 x 25 mm, Leistung (80 g/qm): 6 - 7 Blatt, Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN66399): P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Gewicht:
4,5 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter BR406C, Partikelschnitt 4x25 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 6-7 Blatt, anthrazit/weiß
Aufzählung (Online):
Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Energiemanagement, spart Strom im Stand-by praktische Start-/Stopp-Automatik bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab Auffangvolumen: 25 Liter einfaches Entleeren durch abnehmbares Oberteil Farbe: weiß Gewicht: 5 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter BR406C, 4x25 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung 6 -7 Blatt, Auffangbehälter 25 Liter, weiß
Langbeschreibung (Online):
Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany" Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und Büroklammern Energiemanagement, spart Strom im Stand-by praktische Start-/Stopp-Automatik bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.