Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter BR407C, 3,9x30 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg428125_a1.jpg
images/web_details/brg428125_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG428125
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2333228
EAN/GTIN:
     4016058054762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Eine Bereicherung für das kleine Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany". Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert PapierstauSchneidwellen aus gehärtetem Stahl vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
365 x 255 x 556 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 3,9 x 30 mm, Leistung (80 g/qm): 8 - 9 Blatt, Sicherheitsstufe nach ISO/IEX 21964 (DIN 66399): E-3 / F-1 / P-4 / T-4
Gewicht:
11,1 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter BR407C, Partikelschnitt 3,9x30 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 8-9 Blatt, anthrazit/weiß
Aufzählung (Online):
Lichtschranke für Start-/Stopp-Automatik bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab automatischer Rücklauf Motorleistung 360 W Eingabebreite: 230 mm Auffangvolumen: 25 Liter herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren Farbe: weiß Gewicht: 11 kg Maße (B x T x H): 365 x 255 x 556 mm Geräuschentwicklung im Leerlauf: 55 dB Anzahl Nutzer: 1 - 3
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter BR407C, 3,9x30 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung 8-9 Blatt, Auffangbehälter 25 Liter, anthrazit/weiß, Maße (HxBxT) 365x556x255 mm
Langbeschreibung (Online):
Eine Bereicherung für das kleine Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany". Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Schneidwellen aus gehärtetem Stahl vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.