Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter BR509C, 1,9x15 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg428138_a1.jpg
images/web_details/brg428138_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG428138
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2342218
EAN/GTIN:
     4016058054793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.Vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten. Energie-Management spart Strom im Stand-by Modus
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
397 x 293 x 621 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 1,9 x 15 mm, Leistung (80 g/qm): 9 - 11 Blatt, Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN66399): E-4 / F-2 / P-5 / T-5
Gewicht:
20,5 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter BR509C, Partikelschnitt 1,9x15 mm, Sicherheitsstufe 5, Leistung 9-11 Blatt, anthrazit/weiß
Aufzählung (Online):
vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten Energie-Management spart Strom im Stand-by Modus Praktische Start-Stopp-Steuerung Einfache Entleerung durch herausnehmbaren Auffangbehälter Auffangvolumen: 35 Liter Motorleistung: 500 W Eingabebreite: 240 mm Abmessungen: 397 x 293 x 621 mm Gewicht: 21 kg Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter BR509C, 1,9x15 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistung 9-11 Blatt, Auffangbehälter 35 Liter, anthrazit/weiß, Maße (HxBxT) 397x621x293 mm
Langbeschreibung (Online):
Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten. Energie-Management spart Strom im Stand-by Modus
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.