Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter BR4100AF, 4x25 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg428140_a1.jpg
images/web_details/brg428140_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG428140
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2063111
EAN/GTIN:
     4016058080495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Einfache Datenvernichtung für das kleine Büro oder zu Hause - "Made in Germany". Mit automatischem Papiereinzug für bis zu 100/DIN A4 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
375 x 260 x 620 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 4 x 25 mm, Leistung (80 g/qm): 5 - 6 Blatt, Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN66399): P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Gewicht:
7 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter BR4100AF, Partikelschnitt 4x25 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 13-15 Blatt, anthrazit/weiß
Aufzählung (Online):
Partikelschnitt-Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug (100 Blatt/DIN A4) für die DSGVO-konforme Datensicherheit zu Hause oder das kleine Büro nützliche Doppelfunktion: manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Schneidwellen aus gehärtetem Stahl leiser Betrieb, minimiert die Geräuschentwicklung Nullstromverbrauch im Stand-by praktische Start-/Stopp-Automatik Motorleistung: 185 W Auffangvolumen: 25 Liter einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Oberteil Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-4 / T-4 / E-3 / F-1 Farbe: weiß Abmessungen: 375 x 260 x 620 mm Gewicht: 7 kg 2 Jahre Garantie und lebenslange Garantie auf Schneidwellen
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter BR4100AF, 4x25 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung 5-6 Blatt, automatischer Papiereinzug bis 100 Blatt, Auffangbehälter 25 Liter
Langbeschreibung (Online):
Einfache Datenvernichtung für das kleine Büro oder zu Hause - "Made in Germany". Mit automatischem Papiereinzug für bis zu 100/DIN A4 Blatt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,34*
€ 393,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.