Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller, 4,2 mm x 7,3 m, flexible Führungsspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg603293_a01.jpg
images/web_details/brg603293_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG603293
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     603293
EAN/GTIN:
     4016058035853
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
büroring korrekturroller
Für saubere, schnelle Korrekturen. Dank transparentem Design kann jederzeit der Rollenstand festgestellt werden. Nicht nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
7,3 m x 4,2 mm
Anreißer (Online):
Korrekturroller 4,2 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Korrekturroller, 4,2 mm x 7,3 m, flexible Führungsspitze
Langbeschreibung (Online):
Für saubere, schnelle Korrekturen. Dank transparentem Design kann jederzeit der Rollenstand festgestellt werden. Nicht nachfüllbar.
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
7.300
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 4.2mm breit, Korrekturmittel, Korrektur-Mittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.