Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel, 1,5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg812002_a1.jpg
images/web_details/brg812002_a1.jpg
images/web_details/brg812002_a07.jpg
images/web_details/brg812002_a2.jpg
images/web_details/brg812003_a1.jpg
images/web_details/brg812002_a01.jpg
images/web_details/brg812002_a02.jpg
images/web_details/brg812002_a03.jpg
images/web_details/brg812002_a04.jpg
images/web_details/brg812002_a05.jpg
images/web_details/brg812002_a06.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG812002
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG812002
EAN/GTIN:
     4016058013394
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Digitales Multimedia-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI Schnittstelle
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4016058013394
Herstellerartikelnummer:
BRG812002
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Artikelbezeichnung:
HDMI-Kabel
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Länge: 1,5 m
Anreißer (Online):
HDMI Kabel, 1,5 m, schwarz
Aufzählung (Online):
Anschlüsse: HDMI-A Stecker (19-polig) auf HDMI-A Stecker (19-polig) Auflösungen bis zu FullHD / 1080p getestet Ethernet Channel (HEAC) zum Verbinden von Internetfähigen AV Komponenten verzinnte Kupferleitungen, eine zweifache Schirmung sowie 24kt. vergoldete Stecker gewährleisten eine verlustfreie Signalübertragung Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
HDMI Kabel, 1,5 m, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Digitales Multimedia-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI Schnittstelle
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
1.500
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Kabel, Kabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Netzstecker, HDMIkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.