Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut, 110g/qm, Farbe: chamois, DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/bri950410_a1.jpg
images/web_details/bri950410_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRI950410
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     950410
EAN/GTIN:
     4001868954104
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
Motivpapier - das klassische Papier für Urkunden, Zertifikate oder besondere Schriftstücke. Farbe: chamois. Packung mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
110 g/qm
Anreißer (Online):
Elefantenhaut, 110g/qm, Farbe: chamois, DIN A4
Aufzählung (Online):
Format: DIN A4 Grammatur: 110g/qm Farbe: 10 chamois (Einzelfarbe)
Kurzbeschreibung (Online):
Elefantenhaut, 110g/qm, Farbe: chamois, DIN A4
Langbeschreibung (Online):
Motivpapier - das klassische Papier für Urkunden, Zertifikate oder besondere Schriftstücke. Farbe: chamois. Packung mit 50 Blatt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: elefantenhautpapier chamois, elefantenhaut, elefantenhautpapier a4, Marmorpapier, Marmorbriefpapier, Marmor-Papier, Marmor-Briefpapier, Strukturpapier, Urkundenpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,39*
€ 14,72*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 9,83*
€ 14,97*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 10,74*
€ 15,97*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1966* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
950480
ab € 10,36*
Sonstiges
Folia
950400
ab € 9,40*
Sonstiges
Folia
951410
ab € 2,95*
Sonstiges
Folia
951480
ab € 2,95*
Sonstiges
Folia
951400
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.