Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Designpapier
>
Strukturpapier
>
Elefantenhaut
>
Artikel
folia Elefantenhaut, DIN A4, 110 g/qm, weiß, 10 Blatt (57905302)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-57905302
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
951400
EAN/GTIN:
4001868951400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
folia Elefantenhaut, DIN A4, 110 g/qm, weiß, 10 Blatt
Urkundenpapier, beidseitig marmoriert, bedruckbar
Inhalt: 10 Blatt
(951400)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Brief-Papiere
>
Elefantenhaut
Weitere Suchbegriffe:
elefantenhautpapier weiß
,
elefantenhaut
,
elefantenhautpapier a4
,
Brief-Papiere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elefantenhaut A4 110g/qm hellgrau VE=50 Blatt
Folia
950480
ab € 10,36*
Sonstiges
Elefantenhaut A4 110g/qm weiß VE=50 Blatt
Folia
950400
ab € 9,40*
Sonstiges
Elefantenhaut, 110g/qm, Farbe: chamois, DIN A4
Max Bringmann
950410
ab € 9,39*
Sonstiges
folia Elefantenhaut, DIN A4, 110 g/qm, chamois, 10 Blatt (57905300)
Folia
951410
ab € 2,95*
Sonstiges
folia Elefantenhaut, DIN A4, 110 g/qm, hellgrau, 10 Blatt (57905301)
Folia
951480
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen