Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, DIN A5, kariert, 90 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla8542c_a1.jpg
images/web_details/cla8542c_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA8542C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8542C
EAN/GTIN:
     3329680854206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
GTIN:
3329680854206
Herstellerartikelnummer:
8542C
Hersteller-Name:
Clairefontaine
Anzahl der Blätter:
90
Artikelbezeichnung:
Collegeblöcke
Farbe:
AAA872
Ausführung der Bindung:
Doppelspiralbindung
Papierformat:
AAA393
Ausführung der Lineatur:
BAC486
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Flächenmasse des Papiers in qm:
90
Format:
14,8 x 21,0 cm
Ausführung:
kariert, 90 Blatt
Anreißer (Online):
Spiralblock A5, kariert, 90 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Spiralblock, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 4,04*
11 Tage
63
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 4,10*
2 Tage
60
5
€ 4,95*
ab € 2,304*
€ 4,984*
1
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 5,68*
2 Tage
159
1
€ 2,90*
ab € 3,44*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
8546C
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.