| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-85426-92 Herst.-Nr.: 8542C EAN/GTIN: 3329680854206 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Clairefontaine Spiralbuch DIN A5 8546C/8542C (KAR) holzfrei, sortierte Farben, Block 90 Blatt, Pack 5 Stück - Clairefontaine Spiralblöcke 8542C (kariert) und 8546C (liniert) sind die perfekten Mitschreibebücher und Ringbucheinlagen zugleich für Ihre Notizen im geschäftlichen oder privaten Bereich. Format: DIN A5, Blattanzahl: 90 Blatt, Papier: PEFC-zertifiziertes Papier, Grammatur: 90 g/m², Lochung: ohne. Ausführung: Doppelspiralbindung an der linken Seite, stabiler, zweifarbiger Deckel mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert. Inhalt: 5 Stück (farblich sortiert). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, clairefontaine spiralbuch kariert a5, notiz block, notiz-block kariert, Spiralbücher, Blöcke, Notizhefte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,20* | € 4,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 4,12* | | | | Lager 3636 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,304* | € 4,984* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,73* | € 5,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,29* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|