| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CSKF200325 Herst.-Nr.: 1301.057 EAN/GTIN: 4319111110192 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | rot/weiß - Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Thüringen | Anreißer (Online): | Urkunden-Heftgarn, rot/weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Urkunden-Heftgarn, ca. 360 m, rot/weiß | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 360.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urkunden-Heftgarn, Urkundenheftgarn, Urkunden-Heft-Garn, Urkundengarn, Urkundenfaden, Urkundenbindfaden, Urkundenheftstreifen, Siegelzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,10* | € 10,18* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,76* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 6,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|