| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DAUSP7639SLP1 Herst.-Nr.: SP7639_SLP1 EAN/GTIN: 4260749140016 |
| |
|
| | |
| Das moderne Designkonzept bei Sitz und Rückenlehnenpolstern ermöglichen einen Einsatz für alle Arbeitsplatzsituationen. Speed-o ist der perfekte, bequeme Allrounder für alle Ansprüche in einem Büro dank ergonomischer Komplettausstattung und Syncro Relax Automatic mit automatischer Körpergewichtsanpassung und zweifacher Arretierungsmöglichkeit für wechselnde Be-Sitzer. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/weiß | Abmessungen: | (H x B x L) 1170 x 700 x 700 mm | Ausführung: | Rückenschale | Gewicht: | 12,3 kg | Tragkraft: | 125 kg | Anreißer (Online): | Drehstuhl Speed-o, grau/weiß | Aufzählung (Online): | Komfortsitz mit integrierter Sitztiefen und Sitzneigeverstellung Syncro-Relax-Automatic Synchronmechnik 2 fach arretierbar Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen automatisch höhenverstellbare Rückenlehne - 8 cm Verstellbereich mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen | Kurzbeschreibung (Online): | Drehstuhl Speed-o, Syncro Relax Automatic, grau/weiß | Langbeschreibung (Online): | Das moderne Designkonzept bei Sitz und Rückenlehnenpolstern ermöglichen einen Einsatz für alle Arbeitsplatzsituationen. Speed-o ist der perfekte, bequeme Allrounder für alle Ansprüche in einem Büro dank ergonomischer Komplettausstattung und Syncro Relax Automatic mit automatischer Körpergewichtsanpassung und zweifacher Arretierungsmöglichkeit für wechselnde Be-Sitzer. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl 150 kg, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtisc |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,94* | € 481,25* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,94* | € 495,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 418,24* | € 497,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 418,23* | € 497,86* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,41* | € 520,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|