Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflege Stokolan Light PURE 100 ml, für normale Haut, für Hände, Gesicht und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/debres100ml_a01.jpg
images/web_details/debres100ml_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DEBRES100ML
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES100ML
EAN/GTIN:
     4016208098882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Unparfümierte Hautpflegecreme für normale Haut.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tube
Ingredients:
AQUA (WATER), DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL ALCOHOL, ACRYLATES COPOLYMER, GLYCERIN, CETEARETH-20, PHENOXYETHANOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER), DIAZOLIDINYL UREA, TITANIUM DIOXIDE, ALLANTOIN, SODIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE.
Nenninhalt:
100 ml
verantwortliche Person:
SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld
Verwendungszweck:
Leichte duft- und farbstofffreie, gut einziehende Hautpflegecreme. Angereichert mit einer Kombination aus feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen.
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet!
Anreißer (Online):
Hautpflege Stokolan Light PURE 100 ml, für normale Haut
Aufzählung (Online):
mit den Pflegestoffen Glyzerin, Allantoin und Sheabutter zieht schnell ein und fettet nicht geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln 1-Liter Kartusche passend für Deb Stoko® Spender DEBRES1LDGER
Kurzbeschreibung (Online):
Hautpflege Stokolan Light PURE 100 ml, für normale Haut, für Hände, Gesicht und Ganzkörperpflege, zieht schnell ein
Langbeschreibung (Online):
Unparfümierte Hautpflegecreme für normale Haut.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.100
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,03167*
€ 2,54834*
4 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 2,66*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,23*
€ 2,77*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,01*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,30* pro Liter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STOKO
RES1L
ab € 13,34*
Ähnlich
SC Johnson
SIN1L
ab € 24,90*
Ähnlich
SC Johnson
SIN100ML
ab € 3,37*
Ähnlich
SC Johnson
SCL1L
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.