Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflege Stokolan Light PURE 1 Liter Kartusche, für normale Haut, für Hände, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/debres1l_a01.jpg
images/web_details/debres1l_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DEBRES1L
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES1L
EAN/GTIN:
     5010424020077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Unparfümierte Hautpflegecreme für normale Haut.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Ingredients:
AQUA (WATER), DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL ALCOHOL, ACRYLATES COPOLYMER, GLYCERIN, CETEARETH-20, PHENOXYETHANOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER), DIAZOLIDINYL UREA, TITANIUM DIOXIDE, ALLANTOIN, SODIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE.
Nenninhalt:
1 Liter
verantwortliche Person:
SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld
Verwendungszweck:
Leichte duft- und farbstofffreie, gut einziehende Hautpflegecreme. Angereichert mit einer Kombination aus feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen.
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet!
Anreißer (Online):
Hautpflege Stokolan Light PURE 1 Liter Kartusche, für normale Haut
Aufzählung (Online):
mit den Pflegestoffen Glyzerin, Allantoin und Sheabutter zieht schnell ein und fettet nicht geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln 1-Liter Kartusche passend für Deb Stoko® Spender DEBRES1LDGER
Kurzbeschreibung (Online):
Hautpflege Stokolan Light PURE 1 Liter Kartusche, für normale Haut, für Hände, Gesicht, Ganzkörperpfleg, zieht schnell ein
Langbeschreibung (Online):
Unparfümierte Hautpflegecreme für normale Haut.
Ursprungsland:
GB
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, stoko bodycreme 1000 ml, feuchtigkeitscreme, stoko feuchtigkeitscreme, Creme, Balsam, Hautbalsam, Lotion, Hautlotion, Paste, Hautpaste, Salbe, Emulsion, Hautemulsion, Fluid, Hautfluid, Hautpflege, Haut-Creme, Hautpflege-Creme
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,50*
ab € 13,83667*
€ 16,53334*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 16,60*
3 Tage
82
1
€ 6,80*
ab € 13,34*
€ 16,63*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 13,78*
€ 17,05*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 20,51*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,051* pro Liter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSMD
ab € 16,49*
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSGER
ab € 16,50*
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.