| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEF47611 Herst.-Nr.: 47611 EAN/GTIN: 799160132378 |
| |
|
| | |
| Tischaufsteller Classic Image® mit breiter, stabiler Stellfläche. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | DIN A3, Querformat | Abmessungen: | 420 x 303 x 110 mm (B x H x T) | Ausführung: | Querformat | Anreißer (Online): | Tischaufsteller Classic Image schräg, DIN A3, quer | Aufzählung (Online): | einseitig nutzbar Einleger von der Seite leicht einschiebbar | Kurzbeschreibung (Online): | Tischaufsteller Classic Image schräg, DIN A3, Querformat | Langbeschreibung (Online): | Tischaufsteller Classic Image® mit breiter, stabiler Stellfläche. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a3, Tischprospektständer, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospektständer, Prospekt-Ständer, Infodisplay, Info-Display, Prospekthalter, Prospekt-Halter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,89667* | € 16,475* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,83* | € 16,90* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,56* | € 19,87* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,94* | € 24,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 146,15* | € 184,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|