| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S113352 Herst.-Nr.: 47611 EAN/GTIN: 0079916013237 |
| |
|
| | |
| Funktioneller Aufsteller für die stylische Präsentation. Mit den schrägen Tischaufstellern für die einseitige Präsentation bringen Sie Ihre Mitteilungen + Informationen glasklar zum Ausdruck. Für ein schnelles Auswechseln werden die Einleger einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Features: Für ein schnelles Auswechseln werden die Einleger einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Weitere Informationen: | | Höhe: | 303 mm | Farbe: | transparent | Breite: | 420 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A3 quer | Packungsmenge: | 6 St./Pack. | beidseitig verwendbar: | Nein | klappbar: | Nein | Standfuß vorhanden: | Ja | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Tischaufsteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,89667* | € 16,475* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,83* | € 16,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,56* | € 19,87* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,94* | € 24,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 146,15* | € 184,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|