Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, 1200 x 700 mm, T-Fuß gebogen, lichtgrau / chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des284226_a1.jpg
images/web_details/des284226_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES284226
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     284226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80 grau
Klapptische MODULMit diesen schicken Multitalenten reagieren Sie schnell und einfach auf alle Anforderungen, wie z.B.unterschiedliche Raumgrößen und Teilnehmerzahlen oder spontane Meetings. + 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung,blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche,Ahorn, Weiß, Plattenstärke 25 mm+ stoßfester Umleimer, Kunststoff, 2 mm starkBesonders umweltschonende und dekorative Verchromung mit extra hohem Korrosionsschutz – dank TriChrome® Verfahren.Zwei Metalltraversen zur Unterstützung –für maximale Stabiltät der Tischplatte (ausgenommen B 1200 mm)Stapelfüße aus bruchfreiem Kunststoff; leichtgängiger und solider Klappmechanismusstapelbar bis zu max. 12 Tische
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 730 x 1200 x 700 mm
Gewicht:
19 kg
Anreißer (Online):
Klapptisch, 1200 x 700 mm, lichtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Klapptisch, 1200 x 700 mm, T-Fuß gebogen, lichtgrau / chrom
Langbeschreibung (Online):
Klapptische MODUL Mit diesen schicken Multitalenten reagieren Sie schnell und einfach auf alle Anforderungen, wie z.B. unterschiedliche Raumgrößen und Teilnehmerzahlen oder spontane Meetings. + 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Plattenstärke 25 mm + stoßfester Umleimer, Kunststoff, 2 mm stark Besonders umweltschonende und dekorative Verchromung mit extra hohem Korrosionsschutz – dank TriChrome® Verfahren. Zwei Metalltraversen zur Unterstützung – für maximale Stabiltät der Tischplatte (ausgenommen B 1200 mm) Stapelfüße aus bruchfreiem Kunststoff; leichtgängiger und solider Klappmechanismus stapelbar bis zu max. 12 Tische
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Klapptische, Tische, Konferenztische, Schulungstische, Stapeltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.