| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DET522V0005023 Herst.-Nr.: 522V0005530 EAN/GTIN: 4016737000639 |
| |
|
| | |
| Begleitpapiertaschen aus 100 % Polyethylen. Für Frachtpapiere, Rechnungen Lieferscheine usw. bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Format: | C4 | Ausführung: | Standard, ohne Aufdruck | Anreißer (Online): | UNIPACK Begleitpapiertasche C4, ohne Druck, transparent, 45 my | Aufzählung (Online): | Rückseite und Verschluss selbstklebend Oberfolie: LDPE 45 my, Unterfolie: 45 my LDPE Siliconpapier 46 g/qm Packung à 250 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | UNIPACK Begleitpapiertasche C4, ohne Druck, Lieferschein/Rechnung, Oberfolie: LDPE 45 my, 1 Packung = 250 Stück | Langbeschreibung (Online): | Begleitpapiertaschen aus 100 % Polyethylen. Für Frachtpapiere, Rechnungen Lieferscheine usw. bestens geeignet. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c4 neutral, begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Selbstklebehüllen, Selbstklebetaschen, Lieferscheintaschen, Begleitpapier-Taschen, Lieferschein-Taschen, Klebetaschen, Versanddokumentetaschen, Versanddokumente-Taschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 18,70* | € 27,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 67,59* | € 87,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,56* | € 94,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|