Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Debagrip Druckverschlussbeutel 100 x 150 mm, 50µ, transparent, VE = 1 Packung =


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/det920h0000006_a01.jpg
images/web_details/det920h0000006_a01.jpg
images/web_details/det920h0000001_s01.jpg
images/web_details/det920h0000004_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DET920H0000006
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000006
EAN/GTIN:
     4016737202064
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessungen:
100 x 150 mm
Anreißer (Online):
Debagrip Druckverschlussbeutel 100 x 150 mm, 50µ, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Debagrip Druckverschlussbeutel 100 x 150 mm, 50µ, transparent, VE = 1 Packung = 1000 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, Druckverschluss-Beutel, Druckverschlusstüten, Druckverschluss-Tüten, transparenter Beutel, transparente Tüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,41*
€ 12,06*
9 Tage
169
€ 5,87*
ab € 9,09*
€ 12,29*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.