Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienrahmen für A4, magnetisch, für schnelles Auswechseln von Informationen, Ma


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
images/web_details/dur4986sw_a1.jpg
images/web_details/dur4986sw_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR4986SW
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498601
EAN/GTIN:
     4005546407197
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
236 x 66 mm
Ausführung:
für Überschriften
Anreißer (Online):
Folienrahmen für A4, magnetisch, für schnelles Auswechseln von Informationen, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Folienrahmen für A4, magnetisch, für schnelles Auswechseln von Informationen, Maße: 210 x 40 mm, Beutel = 5 Stück, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen schwarz a4, aushangtafel, durable hinweistafel, Magnetwechselrahmen, Magnet-Wechselrahmen, Posterrahmen, Poster-Rahmen, Informations-Rahmen, Folienrahmen, Folien-Rahmen, Infodisplay, Info-Display, Dokumentenhalter, Informationshalter, Infohalter, Haftschild, Haftrahmen, Plakattasche, Plakathalter, Plakatrahmen, Wechselrahmentafel, Wechselrahmen-Tafel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,85*
€ 25,84*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,02*
€ 25,98*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,41*
€ 27,36*
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 20,42*
€ 27,36*
1 Tag
36
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,46*
€ 27,88*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,36*
€ 32,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,26*
€ 32,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,56*
€ 31,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,11*
€ 28,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,15*
€ 27,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,42*
€ 24,30
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,30*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,58*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,90*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,18*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,27*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,76*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,49*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,45*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,49*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.