Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA smart, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/elb10428ge_a1.jpg
images/web_details/elb10428ge_a1.jpg
images/web_details/elb10428sw_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ELB10428GE
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100023247
EAN/GTIN:
     4002030137707
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Ausführung:
80 mm
Anreißer (Online):
Ordner, Wolkenmarmor ELBA SMART, DIN A4, 80 mm, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner ELBA smart, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, gelb, 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm gelb, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,18*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,27*
10 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,28*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 2,36*
3 Tage
134
1
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.