Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ELC74493 Herst.-Nr.: 74493.12 EAN/GTIN: 7610425459401 |
| |
|
| | |
| Briefhüllen mit Haftklebung, hochweiß. Mit grauem Innendruck, kein Durchscheinen. Öffnung an der langen Seite. Qualitätsgarantie - 5 Jahre Klebkraft-Garantie. Verpackt in einer handlichen CelloZip Kleinpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | hochweiß | Format: | C4, m. Fe. links, 120 g | Ausführung: | DIN C4, mit Fenster | Anreißer (Online): | Briefumschlag DIN C4 Hochformat, mit Fenster links, haftklebend, 120g/qm, weiß, 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN C4 Hochformat, mit Fenster links, haftklebend, Längsseite offen, weiß, 120g/qm, grauer Innendruck, FSC, 324 x 229 mm, 10 Stück | Langbeschreibung (Online): | Briefhüllen mit Haftklebung, hochweiß. Mit grauem Innendruck, kein Durchscheinen. Öffnung an der langen Seite. Qualitätsgarantie - 5 Jahre Klebkraft-Garantie. Verpackt in einer handlichen CelloZip Kleinpackung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c4, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Enveloppe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,74* | € 4,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,58* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,91* | € 4,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,93* | € 4,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,85* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|