| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EMF592282 Herst.-Nr.: 592282 EAN/GTIN: 9783745922820 |
| |
|
| | |
| Ja, ich grill! – Für den Gasgrill, Grundwissen Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 49019900 | GTIN: | 9783745922820 | Herstellerartikelnummer: | 592282 | Hersteller-Name: | Edition Michael Fischer | Marke: | EMF | Artikelbezeichnung: | Grillratgeber | Abmessungen: | (B x L x H) 18 mm x 170 mm x 210 mm | Ausführung: | Basics Gasgrill | Anreißer (Online): | Kochbuch Ja, ich grill! – Für den Gasgrill | Aufzählung (Online): | Grundlagenteil, verschiedene Grilltechniken alles über den Gasgrill die wichtigsten Basics aus Fisch und Fleisch, das nächste BBQ Grillrezepte für den Gasgrill | Kurzbeschreibung (Online): | Ja, ich grill! – Für den Gasgrill, Grundwissen | Langbeschreibung (Online): | Ja, ich grill! – Für den Gasgrill, Grundwissen | Ursprungsland: | SK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,50* | ab € 9,34* | € 9,34* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 8,07* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|