| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EMF592289 Herst.-Nr.: 592289 EAN/GTIN: 9783745922899 |
| |
|
| | |
| Ja, ich grill! Alle Basics rund um die Holzkohle und Rezepte für ein BBQ Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x L x H) 18 mm x 170 mm x 210 mm | Ausführung: | Basics Holzkohlegrill | Anreißer (Online): | Kochbuch Ja, ich grill! | Aufzählung (Online): | alle Basics rund um Holzkohle Briketts und Co. alles wichtige zum Grillen, Räuchern und Smoken - mit Warenkunde und Profihacks passende Rezepte für ein BBQ | Kurzbeschreibung (Online): | Ja, ich grill! Alle Basics rund um die Holzkohle | Langbeschreibung (Online): | Ja, ich grill! Alle Basics rund um die Holzkohle und Rezepte für ein BBQ | Ursprungsland: | SK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,50* | ab € 9,34* | € 9,34* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 8,02* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|