Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Tintenbehälter Ecotank 664, für Epson Drucker, 70 ml, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-EPST664440
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T664440
EAN/GTIN:
8715946541006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
Anreißer (Online):
Tintenbehälter Ecotank 664, für Epson Drucker, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenbehälter Ecotank 664, für Epson Drucker, 70 ml, gelb
Langbeschreibung (Online):
Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker.
Kompatible Geräte:
Epson:
Expression ET-2500 Series; L 100; L 200; L 355; EcoTank ET-14000; EcoTank ET-16500; EcoTank ET-2500; EcoTank ET-2500 Series; EcoTank ET-2550; EcoTank ET-2600; EcoTank ET-2600 Series; EcoTank ET-2650; EcoTank ET-3600; EcoTank ET-4500; EcoTank ET-4550; EcoTank ITS L 3050; EcoTank ITS L 3060; EcoTank ITS L 3070; EcoTank L 100; EcoTank L 110; EcoTank L 120; EcoTank L 120 Series; EcoTank L 121; EcoTank L 1300; EcoTank L 1455; EcoTank L 200; EcoTank L 210; EcoTank L 300; EcoTank L 310; EcoTank L 350; EcoTank L 350 Series; EcoTank L 355; EcoTank L 360 Series; EcoTank L 361; EcoTank L 365; EcoTank L 380; EcoTank L 380 Series; EcoTank L 382; EcoTank L 385; EcoTank L 386; EcoTank L 455; EcoTank L 480 Series; EcoTank L 485; EcoTank L 486; EcoTank L 550; EcoTank L 550 Series; EcoTank L 555; EcoTank L 565; EcoTank L 655
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpatronen
,
Druckertinte
,
Inkjet-Patrone
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone yellow
,
druckerpatrone epson
,
druckerpatrone epson gelb
,
Tintenpatronen
,
Druckkopf
,
Druckköpfe
,
Druckertinten
,
Drucktinten
,
Inkjettinten
,
Inkjet-Tinten
,
Ink-Jet-Tinten
,
Inkjetpatronen
,
Inkjet-Patronen
,
Ink-Jet-Patronen
,
Tintenstrahldruckerpatronen
,
Tintenstrahldrucker-Patronen
,
Tinenstrahldruckertinten
,
Tintenstrahldrucker-Tinten
,
Inkjetdruckkopf
,
Inkjetdruckköpfe
,
Inkjet-Druckkopf
,
Inkjet-Druckköpfe
,
Ink-Jet-Druckkopf
,
Ink-Jet-Druckköpfe
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 5,07*
€ 7,15*
Lager 339
4 Tage
12
€ 4,15*
ab € 6,74*
€ 9,42*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,50*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,64*
€ 9,52*
Lager 752
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 9,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,09486* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 664 Ecotank Black ink bottle (70ml)
Epson
C13T664140
ab € 6,63*
Zubehör
Epson 664 Ecotank Cyan ink bottle (70ml)
Epson
C13T664240
ab € 4,61*
Zubehör
Epson 664 Ecotank Magenta ink bottle (70ml)
Epson
C13T664340
ab € 5,24*
Zubehör
Epson EcoTank ET-14000
Epson
C11CD81404
ab € 576,12*
Zubehör
Epson EcoTank ET-16500
Epson
C11CF49404
ab € 963,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen