Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-14000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29728315
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD81404
EAN/GTIN:
     8715946601359
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Tintenstrahldrucker
Tintenstrahldrucker A3
Verabschieden Sie sich von Patronen
Durch das neue, integrierte Tintentanksystem mit hoher Kapazität erübrigt sich beim EcoTank ET-14000 die Verwendung von Tintenpatronen. Im Vergleich zu anderen Tintenstrahldruckern bedeutet das mehr Drucke mit weniger Aufwand und seltenerem Tintenwechsel. Anstelle von Tintenpatronen enthält der EcoTank ET-14000 zusätzlich zu einem Tintenflaschen-Satz für Cyan, Magenta und Gelb zwei schwarze Tintenflaschen – mit jeweils 70 ml Epson Original Tinte pro Farbe. Damit lassen sich die großen Tintentanks bequem, sauber und einfach befüllen.

Extrem kostengünstiges Drucken bis zum Format DIN A3+
Die Tintenflaschen reichen für den Druck von bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.500 Seiten in Farbe2, wobei die Kosten pro gedruckter DIN A3-Seite die niedrigsten auf dem Markt sind1.

Schnelle und hochwertige Ergebnisse
Die hervorragenden Druckergebnisse des EcoTank ET-14000 beruhen auf der Micro Piezo-Technologie von Epson. Die Druckgeschwindigkeit wird durch die Verwendung zweier schwarzer Tintentanks weiter gesteigert. Schwarzweißdrucke werden mit bis zu 15 Seiten pro Minute verarbeitet und Farbdrucke mit bis zu 5,5 Seiten pro Minute3.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
7100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5700 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Paketgewicht
15080 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
38 dB
Schallleistungspegel (Druck)
5.3 dB
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Tintentropfen
3 pl
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
20 Blätter
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
20 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Stromverbrauch (Standby)
1.6 W
Energieverbrauch (bereit)
6.9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
40 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckkopfdüsen
360 nozzles black,59 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3+
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
705 mm
Tiefe
322 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
12200 g
Drucken
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,38*
€ 663,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,72*
€ 589,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T664640
ab € 27,33*
Zubehör
Epson
C13T664140
ab € 5,87*
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 4,22*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 4,20*
Zubehör
Epson
C13T664440
ab € 4,18*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,91*
Zubehör
Epson
C13S042167
ab € 8,14*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 8,24*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,14*
Zubehör
Epson
C13S042155
ab € 11,57*
Zubehör
Epson
C13S041287
ab € 14,87*
Zubehör
Epson
C13S042169
ab € 10,40*
Zubehör
Epson
C13S041624
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.