| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-ERA53473 Herst.-Nr.: 53473 EAN/GTIN: 4013300034732 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Rinderkraftbrühe | Allergene: | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Soja und Sojaerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trockene oder konzentrierte Nahrung durch das Hinzufügen von Wasser wieder in die urscprüngliche Festigkeit oder Konsistenz bringen. | Bezeichnung des Lebensmittels: | Heisse Tasse Consommé-Rinderkraftbrühe | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Ballaststoffe (g/100g): | 0,1 | Energie (kcal/100g): | 25 | Energie (kJ/100g): | 106 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,6 | Fett (g/100g): | 1,5 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,8 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 2,4 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 5 | Salz (g/100g): | 1,06 | Nettofüllmenge: | 450 ml | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Continental Foods Germany GmbH, Postfach: 12 11 62, D-23532 Lübeck | Verzeichnis der Zutaten: | 45% Croûtons (WEIZENMEHL, ungehärtetes Palmöl, Salz, Hefe, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt), Aroma (enthält GERSTE und SELLERIE), Glukosesirup, Jodsalz, Palmöl, Zucker, Hefeextrakt (enthält GERSTE), 1,6% Rindfleischextrakt, Petersilie, Lauchpulver, SELLERIE, MILCHEIWEIß. Kann Spuren von Soja enthalten. | Anreißer (Online): | Heisse Tasse Rinderkaftbrühe | Aufzählung (Online): | einfach und schnell zubereitet Beutelinhalt in eine Tasse geben 150 ml heisses Wasser zugeben kräftig umrühren 2 Minuten ziehen lassen Guten Appetit | Kurzbeschreibung (Online): | Heisse Tasse Rinderkaftbrühe, Nettofüllmenge 450 mm, 1 Pack = 3 Tüten | Langbeschreibung (Online): | Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.450 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Fertiggerichte, Fertigessen, Fertignahrung, Instant-Mahlzeit, Instantmahlzeit, Schnellgericht, Convenience-Food, Conveniencefood, Dosensuppe, Fertigmahlzeit, Speisen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |